Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Retušovací tmel, epoxidová tyčinka na kov
Dvousložkový přípravek na rychlou a snadnou opravu povrchových poškození
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Snadná práce
- Nevyžaduje žádné pracné míchání
- Umožňuje dobré dávkování
- Rychlá aplikace
Vynikající adhezní vlastnosti
- Vysoká pevnost
- Široký rozsah použití
Snadné další opracování
- Vhodné pro nejrůznější varianty následného zpracování jako vrtání, frézování, řezání či broušení
- Lze přetírat
Odolné vůči teplotám do 120 °C, krátkodobě až do 150 °C
Pokud produkt nepoužíváte, chraňte jej před mrazem a přímým slunečním zářením. Při aplikaci opravné hmoty je nutno používat rukavice. Vzhledem k různé hustotě materiálu se údaje o hmotnosti jednotlivých tyčinek liší. V případě aplikací s velkým namáháním materiálu je třeba vhodnost opravné hmoty nejprve vyzkoušet.
K tmelení povrchových poškození kovů, např. skříní převodovek, hliníkových dílů, dílů litých pod tlakem apod.
Použitelné povrchy: Ocel (prostá a eloxovaná), zinkoplech, litina, hliník, měď, mosaz, chrom, titan, olovo a nerezová ocel
- 1. Povrch musí být čistý, zbavený mastnoty a schopný nést zatížení. Zdrsnění povrchu před aplikací zlepší přilnavost.
- 2. Oddělte kroucením nebo odřízněte požadované množství a hnětením prsty dosáhněte rovnoměrného rozložení barvy.
- 3. Poté během následujících 2 až 3 minut naneste opravnou hmotu na dané místo.
- 4. Navlhčete si ruce ve vodě, hmotu pak bude možné snáze modelovat.
- 5. Po dalších zhruba 20 minutách hmota zcela ztvrdne a lze ji dále opracovávat.
- Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!