Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 39, počet verzí: 55
Univerzální patice pro povrchovou montáž na strop
For flue gas testing smoke switches and smoke detectors.
The adapter profile enables assembly of an EFR sliding rail on door frames on the non-hinge side
The adaptation profile enables a closing sequence selector with an electronic lock to be mounted on narrow door frames
The adaptation profile enables assembly of a closing sequence selector on narrow door frames
Nezbytné pro schválení a údržbu zařízení značky Würth pro zajištění dveří v otevřené poloze
Problem solver designed for mounting a closing sequence selector on the non-hinge side of door frames
The adapter profile enables assembly of an EFR sliding rail on narrow door frames
Magnety na přidržování dveří s kulatou konstrukcí a skrytými připojovacími svorkami
For hold-open devices that must comply with line monitoring in accordance with DIN EN 14637
Základna pro montáž na stěnu/lintel v suchých místnostech
For extending telescopic poles
Compact smoke control centre with integrated fall smoke switch for use on fire and smoke doors
Magnet na přidržování dveří s kulatou konstrukcí a skrytými připojovacími svorkami
Smoke switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Stylový kouřový spínač pro montáž na stěnu Pro sekvenční voliče zavírání a protipožární zařízení
Elegant cover for the ORS 142 W smoke switch
Kotevní prvek, který se přizpůsobí úhlu stěny
Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
Patice pro montáž do podhledu s kroužkem proti oslnění
Magnetický držák dveří se skrytými připojovacími svorkami umožňujícími montáž na podlahu
Allows the slide rail to be fitted on the lintel/lintel casing on the non-hinge side
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.