Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Recyklační systém VS ENVI Flex a VS ENVI Flex Pro
Zajišťuje velký objem i v malém modulu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro šířky skříní od 450 do 900 mm
- Pro montážní hloubku min. 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky), jmenovitá délka pojezdu = 450 mm
- Pro montážní výšku min. 352 mm nebo 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Pro montáž do standardních rámových systémů, jako jsou DWD-XP, Nova Pro Scala a Vionaro, o jmenovité délce 450 mm
- Snadná recyklace: různé nádoby umožňují snadné recyklování různých druhů odpadu
- Kryt s práškovým lakem nad odpadními nádobami jako další úložný prostor
- Nádoby z plastu bezpečného pro potraviny, které jsou také vhodné například pro skladování potravin nebo krmiva pro domácí zvířata
- Nádoby lze snadno čistit a bezpečně mýt v myčce až do 70 °C
- Rukojeti nádob se používají k zajištění malých pytlů na odpad a k snadnému vyjmutí nádob
- Pro zakrytí nádob jsou k dispozici také uzavřená víka a bio-víka s filtrem s aktivním uhlím
- Dodatečná montáž kdykoli
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!