Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Recyklační systém VS ENVI Space / ENVI Space S
Pro pohodlný a plnohodnotný přístup i k zadním nádobám díky synchronizovanému vedení Nova Pro s plnovýsuvem, integrovaným tlumením a samozásuvným mechanismem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro šířku modulu 450 až 600 mm
- Pro instalační hloubku 464 mm
- Speciální verze ENVI Space S pro montáž podlahové jednotky s centrální montážní hloubkou pouhých 310 mm
- Čisté oddělení odpadu – různé nádoby umožňují samostatné ukládání různých druhů odpadu
- Zasouvací kryt s práškovým lakem nad odpadními nádobami jako další úložný prostor
- Plastové nádoby potravinářské jakosti, vhodné i pro skladování např. krmiv pro zvířata nebo jiných potravin
- Nádoby se snadno čistí a lze je mýt v myčce až do 70 °C
- Madla nádob slouží k upevnění pytle na odpad a snadnému vyjmutí nádoby
- Volitelně jsou k dispozici také uzavřená víka a víka s filtrem s aktivním uhlím pro nádoby na bioodpad
- Díky dodané montážní šabloně není při montáži do jednotky nutné žádné měření
- Upevnění kování k vedení bez použití nářadí
- Praktické 3D nastavení čela pro snadné a pohodlné nastavení přímo při montáži
- Kdykoli je možná dodatečná montáž
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!