Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Recyklační systém VS ENVI Center 4 K instalaci za výklopná dvířka
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro šířku modulu od 500 mm (3x a 4x)
- Čisté oddělení odpadu – různé nádoby umožňují samostatné ukládání různých druhů odpadu
- Optimální přístup díky nádobám, které se při otevření dveří automaticky odklápí
- Víko se při otevírání zvedá a při zavírání se opře o nádobu
- Víko s dalším úložným prostorem např. pro uložení pytlů na odpad nebo drobných předmětů pro domácnost
- Kryt funguje jako pachové těsnění a zabraňuje úniku nepříjemného zápachu
- Plastové nádoby potravinářské jakosti, vhodné i pro skladování např. krmiv pro zvířata nebo jiných potravin
- Nádoby se snadno čistí a lze je mýt v myčce až do 70 °C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!