Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ráčnový pás Pro automobilovou přepravu
Tři bodové popruhy s regulátorem popruhu. Pro paprskovité uvázání dle požadavků výrobců automobilů. Přítlačná ráčna
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dvoudílný uzavřený upínací popruh v souladu s normou DIN EN 12195-2
Kuželový dvojitý hák tvaru J
Hák zůstává v perforované kovové desce velmi flexibilní a nedochází ke změně tvaru oblasti kolem otvoru.
To znamená, že upínací pásy se při deformaci otvoru nepoškodí.
Modrý štítek připevněný na vnitřní straně volného konce
Jelikož se upínací popruh nesmí dotýkat pneumatiky; regulátor popruhu má délku 100 cm
Dobré rozložení předpínacích sil po celém popruhu
Regulátor popruhu, materiál PES na hraně popruhu
Rychlejší a bezpečné upevnění pásu pro automobilovou přepravu.
Strukturovaná pryž na straně pneumatiky. Popruh je natažen zcela naplocho přes regulátor na pneumatice
Při použití jiného způsobu uvázání, jako je např. přímé uvázání nebo uvázání pomocí upínacích popruhů se smyčkami, může dojít k poškození ložisek kol nebo disků kol.
- Upínací popruhy LC 1500 daN lze použít k zajištění vozidel s okamžitou hmotností 4000 kg
- LC 2500 daN lze použít až do 20 000 kg
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!