Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pryžový ventil osobního automobilu, nasazovací S laserově gravírovaným datem výroby na dříku ventilku
S laserově vyznačeným datem výroby na dříku ventilku
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vyrobeno podle normy DIN 7780
Výrobcem 100% testováno na netěsnosti
Příklad data výroby vyznačeného laserem na tělese ventilu:
W4511 znamená: Würth, kalendářní týden 45, rok 2011
Při skladování podle normy DIN 7716 doporučujeme pryžové ventilky montovat do 24 měsíců od data výroby. Je nezbytné zajistit správnou montáž pomocí vhodného nářadí (montážní páka na ventilky, obj. č. PR01_071554_04) a vhodného maziva (montážní pasta na pneu, obj. č. PR01_08901241 nebo obj. č. PR01_08901221)
Omezení rychlosti:
- Pro bezdušové pneumatiky automobilů pro rychlost do >210 km/h (V, W, Y nebo ZR); k omezení sklonu ventilku na maximální úhel 25° je třeba použít kovový ventilek nebo držák ventilku.
- Některé konstrukce disků zajišťují, že nelze překročit maximální sklon ventilku. (Toto musí ve všech jednotlivých případech zkontrolovat uživatel.)
Maximální tlak vzduchu při pokojové teplotě do 4,5 bar, maximální rychlost do 210 km/h
Tloušťka ráfku 1,8 až 4,0 mm, otvor 11,3 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!