Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pojezdové kolečko S otočným držákem a blokovací brzdou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pneumatiky ze vstřikovaného polyuretranu, jádro polyamid 6, pouzdro z nerezové oceli
- Náboj kluzného ložiska
- Pevnost: 60±3 Shore D
- Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost, nízký valivý odpor
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Aplikační teplota: -15°C až +80°C
- Dvojitá kulová objímka s mazáním vazelinou
- Pouzdro z nerezové oceli
- Kroužek na ochranu proti prachu
- Vhodné pro širokou škálu podlah
Vhodné pro prostředí ovlivněná povětrnostními vlivy, alkoholy a glykoly, slabými organickými a minerálními kyselinami a vodou. Tato kolečka se používají hlavně v potravinářském průmyslu (jatky, pekárny, řezníky, udírny a závody na zpracování ryb), v komerčních kuchyních a nemocnicích a také v textilním a chemickém průmyslu. Tato kolečka se stále častěji používají také v dílnách a prádelnách a také v čisticích vozících.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!