Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protiskluzová páska
Univerzální protiskluzová rohož pro prevenci pádů a uklouznutí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Hladké, vlhké nebo mastné podlahy mohou být příčinou bolestivých pádů nebo nehod.
- Protiskluzová páska udržuje podlahy hrubé, čímž se snižuje riziko uklouznutí.
- Investujte do bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a návštěvníků.
Snadné použití
- Snadná, rychlá a čistá aplikace, která nevyžaduje odborné znalosti
- Trvanlivá a odolná vůči opotřebení
- Samolepicí
- Snadné čištění
Protiskluzová zrna v minerálním oleji
Uložená v houževnatém trvalém polymeru bezpečně spojená silnou rozměrově stálou polyesterovou fólií
Pozor: Fólie je definitivně přilepená k povrchu cca po 48 hodinách. Do té doby se nepokoušejte lepit další vrstvy ani nalepenou fólii nezatěžujte (např. v automyčce, při mytí tlakovou vodou apod.).
Vhodná na všechny hladké povrchy, které jsou intenzivně zatěžovány, jako například v nákladních vozidlech, autobusech, na nakládacích plošinách, v průchodech, ve výrobních a skladovacích prostorách, ve veřejných budovách, na rampách, schodech, schůdkách strojů, stavebních strojích, jeřábech atd.
Povrchy musí být čisté, suché a hladké. Poškozené nebo rozbité oblasti je nutné opravit. Potřebné nástroje: Přítlačný váleček (obj. č. 0693011755)
- 1. Jednotlivé protiskluzové díly by měly být umístěny v minimální vzdálenosti 12 mm a maximální vzdálenosti 50 mm od sebe.
- 2. Rohy jednotlivých odříznutých dílů zaoblete.
- 3. Stáhněte ochrannou fólii přibližně o 50 mm a umístěte protiskluzovou krytinu na povrch. Nedotýkejte se lepidla prsty.
- 4. Stáhněte ochrannou fólii ještě dále a postupně pokládejte protiskluzovou krytinu.
- 5. U malých odříznutých dílů odstraňte ochrannou fólii vcelku. Uchopte odříznutý díl v rozích a umístěte jej doprostřed určeného povrchu. Přitlačte.
- 6. Poté pevně přitlačte přítlačným válečkem. Během tohoto procesu vždy začněte uprostřed a postupujte válečkem směrem k okrajům.
- 7. Na schodech pokládejte protiskluzovou krytinu přibližně 12–15 mm za okraj schodu, aby se zabránilo předčasnému opotřebení a zvedání krytiny.
Odstranění / výměna:
- 1. Starý materiál odstraňujte pomocí horkovzdušné pistole a špachtle.
- 2. V případě potřeby před opětovným položením protiskluzové krytiny povrch očistěte od všech zbytků pomocí rozpouštědla na mastnotu nebo běžného rozpouštědla.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!