Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro průměr otvoru 55 až 240 mm
- Rychlá montáž
- Rychlý a ekonomicky úsporný proces
- Snadná dodatečná montáž
- Neobsahuje halogeny ani rozpouštědla
- Dodatečná montáž v kteroukoli dobu
Podrobné informace o přepážce naleznete v obecném typovém schválení Z-19.53-2382.
Pro použití v systému [E1.1]
Protipožární cihly a zátky [E1.1]
- Třída požární odolnosti samozhášecí (fh) 30 minut, vysoce samozhášecí (hfh) 60 minut, ohnivzdorný (fb) 90 minut
- Pro stěnové a stropní kanály pro elektrická vedení a pro měděné trubky o průměru až 28 mm nebo ocelové trubky o průměru až 54 mm (pouze trubky s cihlami)
- Protipožární zátky je nutno vybrat podle průměru vrtaného otvoru a instalovat po obou stranách zdi nebo stropu; prostor mezi kabely je pak třeba utěsnit protipožární směsí.
- Protipožární cihly slouží k vyplňování obdélníkových otvorů. Cihly je nutno pokládat přesně ve vrstvách s odsazením ve svislých spárách.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!