Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protipožární manžeta Typ RK II
Vhodná pro rovná vedení do Ø 160 mm, šikmá vedení do Ø 125 mm a izolovaná vedení do Ø 110 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Prostorově úsporná instalace díky nízké výšce manžety
- Možnost instalace i v extrémně nepřístupných místech
- Žádné volné montážní prvky
- Není nutná přípravná montáž
- Možnost použití dodatečné zvukové izolace 2 mm až 9 mm
- Vlhkost nezhoršuje funkčnost
- Protipožární manžety lze instalovat bez předchozího zaškolení, pokud pracovník přesně dodržuje návod k montáži a informace v certifikátu
- Mezi manžetami nesmí být mezery
- Zvukovou izolaci lze zlepšit použitím napěňujícího pásku
- Absolutně bezúdržbové provedení
- Extrémně snadná manipulace
- Lze používat opakovaně
Stěnová a stropní vedení R90 v plných konstrukcích Z-19.17-1679
- Vždy je třeba zvolit nejmenší možnou velikost manžety. Manžetu lze zafixovat konzolami a překrýt maltou bez použití kotvy.
- Pro speciální řešení (např. izolované potrubí nebo nápojové hadice) použijte naše manžety typu RK I. Přesné informace naleznete v certifikátu a v návodu k montáži na webu www.wuerth.de/brandschutz.
- Na potrubí z materiálu PVC-U; PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X a styrenových kopolymerů.
- Potrubí Raupiano Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG a Polokal 3-S.
- Systém lze použít pro potrubní systémy pro nehořlavé kapaliny a plyny, pro pneumatické systémy a rozvody vakua a pro hořlavé plyny podle technického listu DVGW G 600.
- Pro použití v systému F2
- Pro plné a lehké příčky F 90 od 100 mm: Jedna manžeta na každé straně stěny
- Pro plné stropy F 90 od 150 mm: Jedna manžeta pod stropem
- Kategorie požární odolnosti R 90 podle normy DIN 4102, část 11
- Pro hořlavé trubky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!