Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vhodná pro dodatečnou montáž
- Pro trubky s izolací ze syntetického kaučuku (izolace ≤ 43 mm) o průměru do 250 mm.
- Prostorově úsporná instalace díky nízké výšce manžety
- Možnost instalace i v těch nejhůře přístupných místech
- Žádné volné montážní prvky
- Není nutná přípravná montáž
- Malý počet upevňovacích bodů
- Možnost dodatečné zvukové izolace
- Lze použít i při vysokých teplotách
- Vlhkost nezhoršuje funkčnost
- Možnost vedení řídicích kabelů pneumatických systémů
- Plná pěna odolává tlaku vody při hašení
- Mezi manžetami nesmí být mezery.
- Absolutně bezúdržbové provedení
- Extrémně snadná manipulace
- Lze použít opakovaně
Stěnová a stropní vedení R90 Z-19.17-1374
Vyberte manžetu vhodnou pro vnější průměr chráněného potrubí.
V náročných případech lze použít manžetu až o tři velikosti větší (platí pro vnější průměr trubky do 110 mm).
Manžetu (o průměru do 200 mm) lze zafixovat konzolami a překrýt maltou bez použití kotvy.
Tyto informace byly převzaty z aktuálního certifikátu a platí pro jmenovité rozměry bez informací o výrobních tolerancích. Byl již vydán certifikát pro průměr až Ø 315 mm.
Vnitřní průměr manžety a střední rozsah průměru potrubí platí pro použití se šikmým nebo zaobleným potrubím bez izolace ze syntetického kaučuku.
Protipožární manžeta, typ RK I Plus, na vyžádání speciální možnosti:
- Vnější průměr 225 mm – vnitřní průměr 239 mm – rozsah středního průměru potrubí 201 až 225 mm
- Vnější průměr 250 mm – vnitřní průměr 264 mm – rozsah středního průměru potrubí 226 až 250 mm
Pro použití v systémech A + C + F
- Kombinovaná příčka A
- Požární přepážka W, kombinace C
- Protipožární manžeta F
Pro stropní a stěnová vedení
Kategorie požární odolnosti R90 podle normy DIN 4102, část 11
Pro hořlavé trubky z materiálů třídy B1 a B2 o vnějším průměru do 315 mm
Pro vícevrstvé kompozitní trubky a potrubní systémy s ochrannou trubkou (systém dvojitého potrubí)
Pro pneumatické systémy a vedení vysavačů
Do zděných a betonových stropů a stěn, lze použít i v lehkých příčkách
Pro stěny F90 od 100 mm: Jedna manžeta na každé straně stěny
Pro stropy F90 od 150 mm: Jedna manžeta pod stropem
Certifikát připouští i použití na spojích nápojových hadic.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!