Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přístrojová připojovací krabice do dutin ve stěnách pro požární ochranu s funkcí protihlukové ochrany
Frézovací otvor∅ 68 mm pro rychlou a snadnou instalaci bez dalšího přepracování
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Třída požární odolnosti E120
- Třída požární odolnosti EI30 až EI60 bez izolační vlny
- Pro přímou protější instalaci
- Vedení potrubí a kabelů bez použití nářadí (s držákem kabelu podle normy DIN EN 60670)
- Splňuje požadavky na protihlukovou ochranu v souladu s normou DIN EN ISO 10 140 (udržuje protihlukovou funkci stěny)
- Vzduchotěsná konstrukce chrání proti šíření toxických plynů prostřednictvím úniků vzduchu elektroinstalací v případě požáru
- Umožňuje následnou instalaci
S protipožárním víkem umožňuje použití také jako připojovací krabice.
Zajišťuje udržení doby požární odolnosti i přes instalovanou elektroinstalaci v protipožárních stěnách třídy až EI 120 a zajišťuje bezpečné uzavření místnosti utěsněné proti pronikání kouře.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!