Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Příchytka, metrická
Zasunutí Easy-Entry 75° usnadňuje montáž
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Podélný otvor pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubů do dřevotřísky nebo hřebíkových kotev
- Středová značka pro přesné zarovnání příchytek
- EN16-EN40: Pro zasunutí do profilových lišt s šířkou drážky 11 mm
- Speciální boční výztuha pro větší odolnost proti prasknutí
- Vyrobeno v Německu
- EN16–EN40
Pro hřebíkové kotvy ∅ 5 mm; lze našroubovat na závitové šrouby M6 (např. Nosná příchytka SCZ)
- EN50-EN63
Pro hřebíkovou kotvu ∅ 6 mm
Pro instalace tuhých plastových trubek W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!