Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přesná krepová páska
Speciální papírová páska pro nejvyšší požadavky při maskování v oblasti lakování, automobilového průmyslu a kovovýrobě
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Extrémně tenký a měkký speciální papír nejvyšší kvality
- Ideální pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné barvy
- Umožňuje extrémně přesné lepení
- Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy
Speciální akrylové lepidlo
Dobrá přilnavost a odstranění beze zbytků i na citlivých podkladech ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, např. na tapetách, nábytku, chromovaných lištách atd.
Vynikající odolnost vůči UV záření po dobu až čtyř měsíců
Maximální spolehlivost i při lepení venku
Odolná vůči teplotám až +100 °C a tedy ideální také pro použití při lakování vyžadující vypalování v peci
- Pásku je nutno strhávat v suchém stavu
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC.
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla.
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání povrchu.
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit.
Ideální pro zakrývací práce při lakování, zejména na citlivé povrchy a zakrývání v exteriéru. Vhodné pro maskování v laserových technologických aplikacích a zajištění maskovacího papíru a krycích fólií.
Pro maskování při lakování v automobilovém průmyslu a kovovýrobě, zejména pro citlivé povrchy, vícevrstvé lakování nebo pro automobilový následný trh. Vhodné také pro sušení v peci.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!