Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Manipulační kolečko jednotky s otočným držákem
Polyuretanové pneumatiky, plastový ráfek
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Náboj kluzného ložiska
- Pevnost: 80±4 Shore A
- Kola jsou vyrobena ze vstřikovaného TPU 80A polyuretanu
- Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost, nízký valivý odpor
- Dobré vlastnosti tlumení hluku a vibrací
- Dobrá odolnost proti opotřebení, vysoká životnost
- Elektrolyticky pozinkovaný kryt z ocelového plechu
- Dvojitá kulová objímka s mazáním vazelinou
- Kroužek na ochranu proti prachu
- Aplikační teplota: -10°C až +70°C
Vhodné pro prostředí ovlivněná povětrnostními vlivy, alkoholy a glykoly, slabými organickými a minerálními kyselinami a vodou. Pro použití v dílnách, v chemickém průmyslu, při výrobě zařízení, v textilním průmyslu a pro všechny typy technických zařízení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!