Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pracovní stůl na kolečkách PRO
Dílenský stůl s kolečky, pro těžký provoz, univerzální použití, pro úkoly, jako jsou montáže v těžkém provozu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Zkosená pracovní deska, 40mm bukový multiplex, bezbarvý lak, odolná proti vodě a oleji
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích
- Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 437 x 587 mm
- Skladovací rozměry (Š x V x H): 535 x 500 x 680 cm
- Nosnost zásuvky: 100 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Drážkované řady a perforované dno pro vložení rozdělujícího materiálu
- Robustní řídicí držadlo
- Dvě kolečka a dvě řídicí kolečka s brzdou, ∅ 200 mm
Výhody řady PRO:
- Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely
- Zámky kompatibilní se systémy centrálního klíče
- Rám z robustní čtyřhranné trubky, 30 x 30 mm
- Vysoká celková nosnost: 600 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!