Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Posuvný díl pro trubkové instalace
Pro absorpci změn v délce potrubí a součástí na základě teploty (axiální posuv)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Umožňuje výkyvný pohyb
- Montáž přímo na strop nebo k montážní kolejnici
- Zabraňuje nekontrolovanému zatížení v tahu
- Sestava matice a podložky zajišťuje spojení různých závitů, tj. M 8/M 10
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Používá se při výrobě potrubí a systémů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!