Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Podpodlahové vybavení
Možnost úspory prostoru díky uložení nářadí a spotřebního materiálu pod ložnou plochou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zásuvky lze vysunout až na cca 95 %
Možnost sestavení dalších variant vybavení v horní části
Souprava zahrnuje:
Zásuvkový modul v zadní části se dvěma zásuvkami
- Rozměry pro vozidla s krátkým rozvorem (Š x V x H): 1 068 x 290 x 820 mm
Vnitřní rozměry zásuvky (Š x V x H): 445 x 190 x 778 mm
Délka výsuvu jednotlivých zásuvek: cca 715 mm
- Rozměry pro vozidla s dlouhým rozvorem (Š x V x H): 1 068 x 290 x 1 200 mm
Vnitřní rozměry zásuvky (Š x V x H): 445 x 190 x 1 170 mm
Délka výsuvu jednotlivých zásuvek: cca 1 110 mm
Zásuvkový modul do prostoru posuvných dveří s jednou zásuvkou
- Rozměry (Š x V x H): 394 x 290 x 1 200 mm
- Vnitřní rozměry zásuvky (Š x V x H): 305 x 190 x 1 170 mm
- Délka výsuvu zásuvky: cca 1 110 mm
Sada podlahových panelů
Čtyři upínací oka
Včetně protiskluzových rohoží do zásuvek
Včetně montážní sady a dělicích přepážek
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!