Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Podkladová páska čelního skla Pro montáž autoskel
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vynikající odolnost proti UV záření
- Odolnost proti oděru, korozi a vlhkosti
- Čistá práce/čistá povrchová úprava hran
- Minimální komprese 30 % pro utěsnění proti vodě
- Středně tvrdá multifunkční pěnová těsnění podobná neoprenu
- Fólie oddělující papír na straně bez lepidla snižuje namáhání expanzí při nanášení
- Dobrá odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům
- Ohnivzdorná podle DIN 4102, část 1, B2
- Předem určené míry snižují množství odpadu
- Dobrá odolnost vůči ředěným kyselým a zásaditým roztokům
- Předem určené míry snižují množství odpadu
Nízké teploty zvyšují riziko kondenzace a snižují přilnavost pásky
Jednostranná lepicí páska z PVC pěny má převážně uzavřenou buněčnou strukturu a skládá se ze středně tvrdé pěny. Na jednu stranu je naneseno akrylové lepidlo a na druhé straně bez lepidla je snímatelná papírová vrstva. Při stlačení zajišťuje podkladová páska čelního skla utěsnění proti vodě, vzduchu a prachu. Pásku lze také použít jako protiskluzový materiál, pro vyplnění dutin, k polstrování a jako ochranu před elektrolytickou korozí.
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu, oleje a maziv. Doporučeným čisticím prostředkem je čistič IPA (obj. č. 0893 223 500, 0893 223 505). Pásku lze aplikovat ručně, přímo z role a rovnoměrnou silou. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!