Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatická sudová pumpa
Dvojčinná pneumatická pumpa pro neagresivní kapaliny, oleje a nízkoviskózní maziva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Digitální měřicí přístroj s LCD displejem
- Min./max. výkon: 1/25 l za minutu
- Celková výška/hmotnost: 1 230 mm, 8 kg
Nesmí být překročen max. tlak vzduchu 10 bar. Při pracovních teplotách nižších než 10 °C je výkon čerpadla nižší. Digitální měřicí přístroj nelze kalibrovat.
Čerpadlo je určeno k čerpání oleje na bázi ropy. Nesmí se používat k žádnému jinému účelu, zejména k čerpání benzínu a jiných výbušných kapalin.
Nevhodné pro motorovou naftu.
Ke každému čerpadlu je dodáván 2palcový adaptér na sudy pro standardní sudy nebo nádrže.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!