Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm
For a cabinet width of 150 mm with 2 shelves
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Lze použít vlevo i vpravo, zarážka ale může být pouze vpravo
- 2 pevné policové díly ve 2 různých provedeních
- Samozavírací mechanizmus a integrované tlumení v obou jezdcích
- Montáž nástavců na jezdce bez použití nářadí
- Nosnost 12 kg, tj. nosnost až 6 kg na každý policový díl
- 3D nastavení vepředu umožňuje jednoduché a snadné seřízení čela
- Nastavení výšky: ±3 mm
- Boční nastavení: ±2 mm
- Nastavení hloubky: ±2 mm
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!