Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plnovýsuv VS SUB Slim 90°
Pro jednotku o šířce 150 mm s držákem na utěrky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Lze použít vlevo i vpravo, zarážka ale může být pouze vpravo
- Lze použít jako věšák na ručníky
- Samozavírací mechanizmus a integrované tlumení v obou jezdcích
- Montáž nástavců na jezdce bez použití nářadí
- Nosnost až 6 kg na každý policový prvek
- 3D nastavení vepředu umožňuje jednoduché a snadné seřízení čela
- Nastavení výšky: ±3 mm
- Boční nastavení: ±2 mm
- Nastavení hloubky: ±2 mm
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!