Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka W-RD S nákružkem přirozené barvy.
Bez schválení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Montáž prostrčením
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Nízký utahovací moment při montáži šroubu do hmoždinky – mírné roztažení hmoždinky, prakticky nedochází k pohybu pouzdra hmoždinky
- Pevná pojistka proti kroucení
- Rozpínání ve čtyřech směrech – vysoké nosnosti
- Vylepšený přenos zatížení: Rovnoměrná, průběžná distribuce zátěže napříč celou rozpínací zónou
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Ukotvení zajištěné třením a tvarovým stykem (děrované cihly) mezi pouzdrem hmoždinky a kotvicí základnou
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Tepelně stabilní v rozsahu -40 °C až +80 °C
Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth
Užitečné informace:
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu).
Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání.
Délka šroubu = délka hmoždinky + 1x průměr šroubu.
Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek BEZ optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.).
Sekundární upevnění: Beton a zdivo tvoření plnými a děrovanými cihlami
Univerzálně použitelná plastová hmoždinka pro nízký a střední rozsah zatížení
Model W-RD lze ukotvit v následujících kotvicích základnách: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, děrované vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu)
Montážní teploty: Teplota kotvicí základny: ≥ -20 °C, teplota pouzdra hmoždinky: ≥ 0 °C
Vhodné pro montáž šatních skříní, záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, nástěnných skříní, zrcadel, obrazových rámů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, umyvadel, dřevěných nosníků, dřevěných hranolů, kovových kolejnic, úhlových konzol, profilů, cedulí atd.
K upevnění konstrukčních prvků ve spojení se šrouby do dřeva a dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)
V kombinaci se šrouby z nerezové oceli jsou použitelné ve venkovních prostorech i ve vlhkých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!