Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastová rámová hmoždinka SHARK® UR F s plochou hlavou Pozinkovaná ocel
Plastová rámová hmoždinka s komplexním hodnocením ETA pro zdivo, pórobeton a beton. Se šroubem s plochou hlavou z pozinkované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Součást produktové řady SHARK® UR, která byla v rámci normy ETA-08/0190 testována v kombinaci s více než 100 stavebními materiály.
- Rámové kotvy SHARK® UR 8 a 10 jsou testovány a schváleny pro celkem 105 různých podkladových materiálů. Kromě betonu a pórobetonu je do současného nejkomplexnějšího posouzení ETA zahrnuto mnoho cihel, včetně plných a děrovaných cihel, dutých a pevných vápenopískových cihel, pevných a děrovaných betonových cihel a dutého zdiva vyrobeného z lehkého betonu
- Díky důmyslné geometrii kotvy se zuby roztahují ve čtyřech směrech a zaseknou se přímo do podkladového materiálu
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Okamžité zatížení - bez čekání
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
- Vysoká nosnost díky rozpínání ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- Méně práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Lepší přenos zatížení v pevných i dutých stavebních materiálech
- SHARK UR F (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190
- Odborná zpráva o třídě požární odolnosti v případě vystavení ohni
- Hmoždinku lze díky evropskému technickému schválení pro hmoždinky používat v redundantních nestrukturálních systémech (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Hmoždinky SHARK UR, SHARK UR F lze ukotvit do podkladových materiálů: Beton normální hmotnosti, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové bloky, svisle děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly) a pórobeton
- Dvě hloubky zapuštění v definovaných stavebních materiálech
- Montážní teploty: Teplota základního materiálu: ≥ -20°C
- Teplota pouzdra hmoždinky: ≥ 0°C
- Galvanizovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky. Trvale elastický těsnicí prostředek, jako např. obj. č. 0892075350 ochrana před úlomky kamene a podkladový nátěr 500 ml
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, regálů atd.
- Nástavce, kde je vyžadován důkaz o únosnosti při vystavení ohni
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání, např. pomocí výfukové pumpy, obj. č. 0903990001
- Vrtání do betonu s odsávacím vrtákem šetří nutnost čištění vyvrtaného otvoru
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!