Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pevná kotva W-FAZ/A4-U s velkou podložkou DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Šroubová kotva pro velké zatížení do betonu s trhlinami a bez trhlin Nerezová ocel A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vysoká nosnost, malý odstup od osy a okrajů
- Okamžité zatížení - bez čekání
- Pro časově úspornou montáž na místě
- Roztažná kotva řízená utahovacím momentem z nerezové oceli A4
- Redukovaná efektivní hloubka kotvení
- Minimální požadavky na vrtání a čas
- Flexibilní použití
- Certifikát ETA-99/0011 pro bodové upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8–M20)
- Požární odolnost (M8–M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Bodové upevnění s certifikátem
Standardní beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2)
Vhodné pro upevnění např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
W-FAZ/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérech i v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!