Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pevná kotva W-FAZ PRO/A4
Vysoce výkonné závrtné kotvy pro nejvyšší zatížení v betonu s trhlinami i bez trhlin, nerezová ocel, A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Nejvyšší hodnoty nosnosti při nízkých roztečích a vzdáleností od okrajů
Mimořádně velké efektivní hloubky ukotvení maximalizují již tak vysoké hodnoty nosnosti na kotvu
Rychlá montáž s menším počtem vyztužovacích nárazů
Velmi malé efektivní hloubky ukotvení minimalizují dobu vrtání a nastavení
Ekonomické a flexibilní použití
Volitelná hloubka zapuštění umožňuje optimální využití kotev v závislosti na hloubce zapuštění a aplikaci
Minimální vzdálenost od okrajů
Umožňuje připevnění téměř k okrajům, malé kotevní prvky a montáž do tenkých betonových dílů
Pro strukturu odolnou proti zemětřesení
Vysoký výkon při seizmickém účinku, kategorie výkonu zemětřesení C1 a C2
Evropské technické schválení ETA-20/0229 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statická nebo kvazistatická expozice (M8–M16)
- Seismická expozice, výkonnostní kategorie C1 a C2 (M8–M16)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Zatížení a požární odolnost (rovnoměrná teplotní křivka) – odborný posudek č. GS 6.1/20-018-1:
- Doba požáru 180 minut (M8–M16)
Jednoduchá nebo vícenásobná montáž se schválením
- Do standardního betonu C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
- Vhodné pro montáž předsazením, montáž zatlačením a montáž s nastavitelnou vzdáleností
Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu:
Montáž např. kovových konstrukcí, podpěr, ocelových podpěr, konzol, zábradlí, kabelových vedení, trubkových profilů, dřevěných konstrukcí, nosníků, trámových úhelníků, atd.
Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
Upevňování při vystavení ohni
W-FAZ PRO/A4, nerezová ocel A4, lze použít v suchých vnitřních prostorách a pro všechny ostatní podmínky v souladu s přílohou A normy EN 1993-1-4:2015-10, tabulka A.3: CRC I-III
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!