Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pevná kotva W-FAZ PRO Dynamic/S
Nejnovější generace upevňovacích kotev pro dynamická zatížení a únavové vlivy, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Kotevní šrouby pro individuální upevnění při únavovém zatížení (dynamické) v betonu
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž s dynamickou sadou
- Usnadňuje dosažení maximální účinnosti při používání
- Usnadňuje montáž s minimální roztečí náprav a hran
- Vysoký výkon i při statickém a seismickém vlivu a vystavení ohni
Evropské technické schválení ETA-20/0486
- Individuální upevnění při cyklickém únavovém namáhání
Evropské technické schválení ETA-20/0229
- Statické a kvazistatické vlivy
- Seismická expozice, výkonnostní kategorie C1 a C2
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Nosnost při požárním zatížení (rovnoměrná teplotní křivka ETK) – odborný posudek č. GS 6.1/20-018-1
- Doba trvání požáru 180 minut
Individuální upevnění při únavovém zatížení v předem umístěné nebo průchozí instalaci
Jednoduchá montáž pod statickým nebo kvazistatickým zatížením, seismickým vlivem a požárním zatížením
Materiál podstavce:
- Vyztužený a nevyztužený standardní beton bez vláken
- Beton s trhlinami nebo bez trhlin
- Třída pevnosti C20/25 až C50/60
Robustní upevňovací prvky pro dynamická zatížení betonu
Vhodné pro ukotvení montážních dílů při cyklickém únavovém namáhání, např. pro jeřábové dráhy, otočné jeřáby, ventilátory, stroje, roboty, dopravníkové systémy, zvedací vodicí lišty, systémy řízení dopravy podél železnic a silnic a v tunelech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!