Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Perforovaná deska
Pro spoje dřevo/dřevo vystavené silám v tahu i v tlaku, např. trámové spojky, zavětrování, příčné spoje
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Varianty
- Pevnost v tahu Rm ≥ 295 N/mm²
- Prodloužení při přetržení A80 ≥ 22%
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10346:2009, tloušťka 2 mm
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Pro všechny spoje je nutno použít dva perforované plechy o stejné šířce jako dřevěné prvky.
U jednostranných spojů je nutno ponechat rezervu pro excentrické umístění.
Je nutno dodržovat odstupy hřebíků od okrajů podle předpisu EC5.
Hřebíky musí být uspořádány symetricky vůči ose síly působící ve středu.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Pro spoje dřevo/dřevo vystavené silám v tahu i v tlaku, např. trámové spojky, zavětrování, příčné spoje
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x XX mm
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!