Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Luminescenční spínač s vysoce kvalitními LED diodami COB (chip-on-board)
For 12V LED lights
Cover profile made of plastic for clipping onto LED profiles EUBP-1, UBP-2 or EP-1
For connecting LED light strips
For 12 V and 24 V lights
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system
Parapetní vedení, FB
Sáček s odlévací pryskyřicí, typ WÜ, do 10 kV
Sada permanentních značkovačů
Zamačkávací kabelové oko, kruhové Izolovaný polyamid
Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Rozbočovací krabice WMini
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Připojovací krabice do duté stěny S krytem šroubů