Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Na bázi silikonu
- Zachovává si dlouhodobou elasticitu i za extrémních povětrnostních podmínek a nekřehne
- Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Neobsahuje rozpouštědla
Vyplňuje trhliny
Tloušťka vrstvy 2–3 mm po jediné aplikaci.
Snadné zpracování
Lze nanášet štětcem, úzkým válečkem nebo omítací lžící.
Lze snadno čistit
Ruce, oděv, nářadí a znečištěná místa lze umýt vodou.
Kompatibilní s asfaltem
Nevhodný pro místa nepřetržitě vystavená působení vody (např. fontány nebo cisterny).
Opravná vrstva je vhodná na malé i velké plochy uvnitř i venku; zajišťuje ochranu proti zvětrávání a poškození vlhkostí. Nátěr je ideální pro opravy okapů, otvorů a trhlin ve střešní krytině a stěnách, ve vodních kanálcích, střešních oknech a okenních otvorech, na balkónech a terasách.
Povrch musí být únosný, čistý, zbavený prachu a mastnoty, a sice suchý nebo navlhčený (zbytková vlhkost max. 5 %). Mechanicky odstraňuje plísně, houby a lišejníky i uvolněné částečky a základní nátěr. Opravná vrstva je připravena k okamžitému použití. Po ošetření povrchu na něj naneste rovnoměrnou silnou vrstvu neředěného přípravku pomocí
štětce, válečku, hadru nebo velurového válečku s krátkými štětinami; pracujte při předepsané teplotě. Na pohyblivých plochách je nutno nanést za mokra vrstvu o tloušťce alespoň 3–5 mm. Na střechách o sklonu ≥5° stačí za mokra vrstva o tloušťce 2 mm. Nevytvrzený materiál lze odstranit mokrou houbou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Po použití se ihned umyjte ruce i nářadí vodou. Zbytky vytvrzeného produktu vyhoďte do komunálního odpadu nebo jako průmyslový odpad podobný komunálnímu; nevytvrzený produkt zlikvidujte na zvláštním místě pro sběr odpadu. Nádoby vyhazuje až po úplném vyprázdnění.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!