Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Olej pro tahače TRIATHLON® UTTO 10W-30
Univerzální olej pro lesnické a zemědělské stroje
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Špičkový olej pro různé použití (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil)
Určen speciálně pro lesnické a zemědělské stroje.
Snižuje spotřebu oleje
Pro použití v převodovkách, hydraulických soustavách a mokrých brzdách.
Dodržujte provozní specifikace podle výrobce tahače. Kompatibilní se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Při použití ve směsi ale nelze dosáhnout plného účinku.
Ideální pro moderní kombinované hnací soustavy (převodovka/hydraulika) a mokré brzdy
Společnost Würth tento produkt doporučuje pro vozidla splňující následující specifikace:
John Deere: J20C/D, New Holland: M2C 41B/M2C 48B, Ford M2C-86-B/C/M2C 53 A/M2C 134 A/B/C/D, Allison Type C3/C4, Caterpillar TO-2, CASE (IHC) MS 1204/1205/1206/1207/1209, IHC B6, AGCO Q-1826, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, SAME – Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!