Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 9, počet verzí: 56
Stands out due to its durability and comfortable handling
Burglary-resistant technology prevents twisting off up to 100 Nm
Plastic base rosette with 4-way lock-in at 90° position
The window handle is locked in all raster positions and can only be turned after pressing the knob.
Tilt Before Turn refers to the opening sequence: closed, tilt and turn position.
Tilt Before Turn refers to the opening sequence: closed, tilt and turn position
The handle is used to occasionally operate the window mechanism in conjunction with a cover rosette.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.