Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ochrana hran
Robustní ochrana hran pro páskovací systém Spannfix
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro opakovatelné použití
- Chrání náklad proti poškození a polyesterové pásy proti ostrým hranám
- Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
- Náklady, které jsou ohrožené nárazy, je nutné upevnit přídavnými pásy.
- Pás odolá výjimečně vysokému zatížení 500 kg.
- Pravidla pro určování pevnosti systému
Hmotnost zabalených položek / počet opásání
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Při upevňování svázaného zboží k ložné ploše je nutné pro řádné zajištění břemene použít protiskluzové podložky a upínací pásy.
Polyesterový pás Spannfix umožňuje rychle a bezpečně upevnit i velké a těžké díly (trubky, lešení, dřevo, přírodní kámen, zboží na paletách atd.). Pásy jsou ideální také pro svazkování různých druhů zboží na ložné ploše.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!