Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klínová pojistná podložka HVAC Pro vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje
Ocel, vločkový zinek (ZFSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Umisťuje a utahuje se pod hlavou šroubu i pod maticí
Zajišťuje šroubový spoj proti uvolnění
Povrchový přítlak vyvolávaný předpětím hlavy šroubu nebo maticí během utahování přitiskne vnější radiální žebra do hlavy šroubu nebo matice a do příslušného protikusu (součásti), proto má větší povrchovou tvrdost. Šroub nebo matice se pak mohou otáčet pouze přes vnitřní klínové plochy podložek HVAC. Rozteč klínu je vždy větší než rozteč příslušného závitu, což zabraňuje nechtěnému uvolňování spoje
Aby bylo zajištěno, že klínové pojistné podložky mají požadovaný pojistný účinek, spojovací součásti nemusí být tvrdší než samotné klínové pojistné podložky a 44HRC
Podložky HVAC se používají ve vysokopevnostních armaturách namísto běžných podložek. Podložky sestávají ze šestihranných šroubů a matic pevnostní třídy 10.9 podle normy DIN EN 14399-4 nebo DIN EN 14399-8, což odpovídá třídě K1 podle normy DIN EN 14399-1 (viz kapitolu 4.5).
- Podložky HVAC pro ocelové konstrukce, zejména pro upevnění HV tvarovek v souladu s normami DIN EN 14399-4 a DIN EN 14399-8 (tvarovky HV s podložkou) třídy K1
- Podložky HVAC zajišťují spoje při přítomnosti statického i kvazistatického a únavového (dynamického) namáhání
- Předpínací síly podle tabulky 1 povolení Z-14.4-702 platí pro šroubové spoje s podložkami HVAC
- Utahovací momenty pro použití metody s momentem a hodnoty momentů pro předběžné utahování při použití kombinovaného procesu naleznete v tabulce 1 povolení Z-14.4-702
- Upozornění – utahovací momenty se liší od hodnot podle metody utahování nebo kombinované metody podle směrnice DASt 024
- Hodnoty uvedené v tabulce 21 normy DIN EN 1090-2 platí pro potřebné převažující úhly ϑ
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!