Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Prstencová pojistná podložka Široký tvar
Ocel Delta Protekt (DPE)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Varianty
Obecné informace:
Pojistný kroužek podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Odolnost proti korozi:
Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 hod. pozinkovaná žlutá (A2C).
Funkce:
Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Montáž pojistného kroužku:
Pojistné kroužky jsou dodávny v předem sestaveném stavu. Systém pojistného kroužku sestává z polyamidového (PA) kroužku a výše uvedených klínových podložek.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž
- Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání
- Zvláště vhodné pro dynamické zatížení – a to i za použití maziv
- Možnost opakovaného použití
- Šetrný k povrchům
- Lze použít také s vysokopevnostními šroubovými spoji 8.8, 10.9 a 12.9
- Žádné riziko nesprávné montáže při vícenásobném použití
V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!