Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou DIN 603, ocel, třída pevnosti 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Plochá čtyřhranní násada fixuje šroub s kulatou hlavou např. ve štěrbině a umožňuje tak utahování ze strany matice bez protinapínání.
Používá se v dřevěných konstrukcích, zejména při truhlářské výrobě, konstrukci prefabrikovaných domů, výrobě vozidel (např. ložných ploch kamionů), stavbě lodí, výstavbě veletrhů, stavbě lešení, pro těžké přepravní stojany nebo bedny na stroje a bedny pro námořní dopravu. Slouží ke spojování dřevěných dílů nebo dřevěných a kovových dílů. Čtyřhranná násada je zapuštěna ve dřevě. Průměr otvoru závisí na rozměru závitu. Pro spoje dřevo na dřevo je nutno pod matici vložit větší podložku (např. podložku pro dřevostavby).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!