Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou
Vroubkovaný přírubový šroub, ocel, třída pevnosti 100, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Standardní metrický závit
Třída pevnosti 100 (třída pevnosti přibližně 10.9)
Povrch:
ZFSHL: Zinkový vločkový povlak s mazáním, který mění koeficient tření (koeficient tření: 0,09-0,14)
Bez chromu (VI):
Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
Odolnost proti korozi:
M4, M5 asi 240h/≥ M6 asi 480h/≥ M10 přibližně 720 hodin základní koroze kovu dle DIN EN ISO 9227-NSS
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Princip fungování zajišťovacích žeber:
Při utahování tlačí žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!