Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rýhované matice Zinek-nikl, transparentní pasivovaný s těsněním pro šrouby rámu
Od velikosti M12 s jemným závitem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Od M12 s jemným závitem (stoupání závitu 1,5 mm)
Bez chromu(VI)
Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
Odolnost proti korozi
Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní testy podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (testy v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů, případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Princip fungování zajišťovacích žeber:
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti matice. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!