Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Oboustranná krycí páska Duoband
Oboustranná ochranná páska s jednou stranou celou pokrytou lepidlem a druhou stranou s okrajem bez lepidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dobrá odolnost vůči UV záření až 6 měsíců
Jedna strana plně pokrytá lepidlem, druhá strana má okraj bez lepidla
- Pevný podkladový papír umožňuje snadnou ruční práci
- Okraj bez lepidla umožňuje snadné odstranění krycí fólie se silikonovým potahem a zabraňuje průniku zbytků lepidla do laku nebo barvy
- Kontrolované dávkování
- Dobrá pevnost lepidla
- Voděodolnost
- Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci
- Není vhodná pro vypalování v peci
- Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při používání vodou ředitelných akrylátových povlaků, nitrocelulózových laků s vysokým obsahem ředidla, ostatních chemicky agresivních látek a všech neželezných kovů, např. mědi, hliníku nebo eloxovaných a práškově lakovaných kovů, je předběžné testování bezpodmínečně nutné. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky
- Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.
Pro krytí při natírání, čištění a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách.
Páska umožňuje rychlé a snadné zajištění ochranné fólie a vytváření čistých hran při natírání a lakování. Okraj bez lepidla umožňuje snadné odstranění krycí fólie se silikonovým potahem a zabraňuje průniku zbytků lepidla do laku nebo barvy.
Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, lakované dřevo a barvy a laky.
Povrchy musí být suché, dostatečné pevné,odolné proti oděru a zbavené maziv a prachu. Stranu plně krytou lepidlem přilepte na povrch, který chcete ochránit. Krycí fólie je připevněna k zelené oblasti s lepidlem. Zelenou část pásky nelze odstranit bez zanechání zbytků lepidla; na chráněný povrch proto pásku lepte vždy bílou stranou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!