Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Deska závěsu OBX 20-9277/120
Závěs z lité nerezové oceli s průměrem válečku 20 mm pro tupé dveře
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vysoký stupeň přesnosti a stability
- Inovativní technologie kuličkových ložisek s velmi dobrými funkčními vlastnostmi
- Bez opotřebení a údržby
- Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout
- Důležitá kritéria testování EN 1935 pro třídu 14
- Nepřetržité testování, 200 000 cyklů, na dveřích o hmotnosti 160 kg.
- Testování přetížení s další zátěží o hmotnosti 320 kg (celkem 480 kg).
- Závěsy jsou roztahovány silou 1,5 tuny a poté musí stále správně fungovat.
- Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L.
Vhodné pro použití na opěrné a ohnivzdorné dřevěné dveře, které jsou namontovány na dřevěné, ocelové a hliníkové rámy ve spojení s trojrozměrným nastavitelným upevňovacím prvkem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!