Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nylonová hmoždinka Pro malá zatížení (sekundární upevnění)
Pro malá zatížení (sekundární upevnění)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Varianty
- Vysoce kvalitní polyamid (nylon)
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Odolnost vůči teplotám od -40°C do +80°C
- Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci
- Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru
- Dřík hmoždinky bez rozpínacího tlaku zabraňuje poškození omítky nebo obkladu
- Montáž zatlačením nebo předsazením
- Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D
- K vrtání do děrovaných cihel použijte rotační vrták (bez příklepu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od úlomků
- Délka šroubu = tloušťka upevnění (+t tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu
- Plastová hmoždinka pro malé zatížení (sekundární upevnění)
- Do betonu, plných cihel, plných vápenopískových cihel a tvrdého přírodního kamene
- Vhodné pro zajištění záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, kabelových kanálů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, věšáků, cedulí, detektorů pohybu, závěsných košů atd.
- Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu) (např. ASSY-D)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!