Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nosná svorka, typ BK
Žárově pozinkovaná ocel; materiál: Očkovaná litina (litina s grafitovými očky)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Samonastavovací podpůrná spona pro připojení nosičů různých tvarů
Použití typu BK se doporučuje zejména tam, kde nelze přesně určit tloušťku příruby nebo kde se tloušťka příruby v rámci dané konstrukci mění.
Díky široké zadní části je ideální pro překonávání štěrbin a pro použití na otevřeném konci C-lišty.
Svorky pro šrouby Ø M8, M10 a M12 mají ještě další „výstupek“, který zapadá do otvoru v C-liště. Díky tomu se svorka při montáži nemůže otáčet.
Typ BK má rovnou plošku, která umožňuje úplné utažení matice nebo hlavy šroubu.
Doporučené zatížení v tahu
Hodnoty platí pro sevřený spoj (4 šrouby) při zatížení ve směru osy šroubu.
Doporučené příčné zatížení
Hodnoty platí pro sevřený spoj (4 šrouby) při zatížení ve směru kolmo na osu šroubu.
- S rovnou a zahnutou přírubou ≤ 15°
- Kompatibilní díly distanční podložky: Typ BF2, BG2
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!