Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nosná svorka Nova Grip Ocel C45, žárově zinkovaná
(Tepelně ošetřená ocel C45 +N podle normy DIN EN 10083-2)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Varianty
Slouží k vytváření spojů pro přenos síly mezi zkříženými nosníky různých tvarů a rozměrů
Umožňuje též spojování nosných prvků se stejnou šířkou příruby nad sebou
K vyrovnání různé tloušťky přírub lze mezi nosné spony a spojovací destičky vložit až tři distanční vložky o celkové tloušťce max. 15 mm.
Typ M12-LAS má integrované výškové vyrovnání pomocí dvou přídavných distančních vložek (oproti standardnímu typu).
- Národní technické schválení DIBt č. Z-14.4-493 pro příchytky reguluje připojování příchytek pro statické, efektivně statické a dynamické jevy
- Šrouby a příchytky, které již byly vystaveny dynamickým jevům, nelze použít opakovaně
- Konstrukční hodnoty nosnosti a limitní tahové síly na každý spoj jsou stanoveny v národním technickém schválení DIBt č. Z-14.4-493
Při montáži spojovacích prvků je třeba mezi spojované nosné prvky vložit montážní destičku (pevnostní třída S235 nebo vyšší / tloušťka alespoň 10 mm).
Podrobné údaje o potřebných rozměrech destičky a rozestupech mezi otvory jsou uvedeny ve všeobecném stavebně-technickém certifikátu č. Z-14.4-493.
Je třeba použít šroubení podle normy DIN EN 14399-1 nebo DIN EN 15048-1 složené ze šestihranných šroubů pevnostní třídy 8.8 nebo 10.9, matic pevnostní třídy 8 nebo 10 a vhodných podložek o minimální tvrdosti 100 HV, zatímco u šroubení pevnostní třídy 10.9 je nutno vložit pod každou matici dvě podložky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!