Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hygienický nástěnný držák, Hi-Flex
Flexibilní a bezpečné skladování čisticího zařízení a nádobí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Hygienický nástěnný držák poskytuje flexibilní řešení pro skladování vašeho čisticího zařízení
- Zařízení se rychleji a snadněji hledají, což umožňuje auditorům snadno ověřit odpovídající péči a kontrolu zařízení
- Výrobky o průměru 28–33 mm lze umístit na modul pryžové spony
- Modul háčků je určen pro výrobky do hmotnosti 3 kg
- 420mm nástěnný montážní systém je dodáván se 3 moduly pryžových spon a 2 moduly háčků
- Snadná a rychlá instalace – moduly a lišty lze snadno demontovat pro čištění nebo výměnu
- Vysoká odolnost – životnost zařízení se prodlužuje minimalizací poškození
- Různé barvy snižují riziko křížové kontaminace (mikroby, alergeny atd.)
Hygienické provedení pro snadné čištění a údržbu
- Pro použití v myčce (max. 93 °C)
- Možnost sterilizace v autoklávu (max. 121 °C)
- Suroviny vyhovující FDA
- Bez obsahu ftalátů
Ať už se jedná o výrobu, zpracování, servírování nebo prodej potravin, správné skladování čisticího zařízení a nádobí je rozhodující pro splnění hygienických norem a norem pro údržbu zařízení.
Lištu lze snadno připevnit ke 4 nástěnným držákům nasunutím z pravé nebo levé strany. Moduly pryžových spon a moduly háčků lze poté nacvaknout na kolejnici a „zamknout“ na jednom z mnoha malých „zářezů“ v liště. Ty zajišťují, že moduly nemohou klouzat z jedné strany na druhou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!