Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástavec ventilku
Nerozbitné a beztlakové provedení pro nákladní vozy, dodávky a autobusy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Bez tlaku díky dálkovému ovládání
Nedochází ke ztrátě vzduchu
Ohebné a nerozbitné vícevrstvé provedení
Lze použít bez svorek na disku
U jednoduchých kol není nutno demontovat krytku středu
- Snadná kontrola tlaku vzduchu
- Úspora času i práce
Při použití nerozbitných beztlakových nástavců nehrozí poškození roztržením nebo prodřením pneumatiky
- Menší opotřebení pneumatiky
- Nižší riziko dopravní nehody
- Nižší spotřeba paliva
- Rychlejší opravy
Používáno společností Daimler jako produkt pro poprodejní péči
Bezpečnost:
- U vozidel s krytkou středu je potřeba při kontrole tlaku v pneumatice krytku odstranit. Proto se tlak v pneumatikách těchto vozidel kontroluje jen zřídka.
- U vozidel s dvojitými koleny často nelze pravidelně kontrolovat tlak ve vnitřní pneumatice, protože plastový nástavec je prasklý, hadičkový nástavec je uvolněný nebo nástavec dokonce zcela chybí. Výsledkem je zvýšené riziko nehody a rychlejší opotřebení pneumatiky.
Náklady:
Víte, že pokles tlaku o pouhých 0,5 bar vede po ujetí 100 000 km ke zvýšení spotřeby paliva o 875 litrů a ke zkrácení životnosti pneumatik více než o třetinu?
Životnost:
Odchylka pouhých 0,6 bar od optimálního tlaku zkracuje životnost pneumatik o 45 %. Pneumatiky je pak nutno měnit téměř dvakrát častěji, než by bylo ve skutečnosti nutné. V případě nehody v důsledku nedostatečného tlaku v pneumatikách pak dojde ke zbytečnému prostoji.
Závěr:
Nový nástavec ventilku tyto problémy pomáhá řešit! Nástavce jsou extrémně stabilní, ohebné a nerozbitné a lze je použít prakticky u všech vozidel. To umožňuje snadnou kontrolu tlaku v pneumatikách, což znamená, že se vyplatí už po pár kilometrech jízdy.
Pro použití na vnitřních pneumatikách dvojitých kol a na jednoduchých kolech s krytkou středu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!