Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástavec směšovací trysky WIT-MV
Nástavec směšovací trysky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro plnění otvoru chemickou injektážní maltou s velkou kotevní hloubkou (pro prevenci vzniku vzduchových bublin kompozitní maltu vždy plňte ode dna vyvrtaného otvoru)
Vhodné pro směšovací trysky:
- Směšovací tryska Fill & Clean
- Směšovací tryska WIT-PE 500
- Směšovací tryska WIT-UH 300
Vhodné pro chemickou injektážní maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Koaxiální kartuše (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Kartuš s trubkovou fólií (1:10): 300 ml
- Koaxiální kartuše (1:10): 280 ml
- Kartuše umístěné vedle sebe (1:10): 825 ml
- Kartuše umístěné vedle sebe (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!