Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Napínací kotva HTA
Jednodílná nebo dvoudílná tahová kotva o velké nosnosti pro spodní kotvení dřevěných prvků do dřeva, oceli nebo betonu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Extrémně velká nosnost
- Kompaktní rozměry s malou základovou deskou pro stísněná místa
- Nepřímá montáž (max. 26 mm) přes mezilehlou vrstvu (např. OSB desku)
- Prodloužená zadní deska pro optimální rozmístění potřebného počtu šroubů/hřebíků při dodržení požadovaného odstupu na dřevěné konstrukci
- Plech se žárovým zinkováním 12 µm po obou stranách (S355 MC + Fe Zn 12c) podle normy EN 10025-2:2004, tloušťka 3,0 mm
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274
Montáž kotvy: Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Upozornění: |
Spodní kotvení opěr, střešních trámů, dřevěných konstrukcí nebo prvků z masivního dřeva.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 40 x 100 mm
- Šroub do trámové botky ASSY 3.0 podle normy ETA-11/0190 nebo EN 14592
- Šrouby podle specifikací výrobce
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Napínací kotvu HTA je nutno použít s podložkou nebo přítlačným kotoučem pro kotvy HTA.
- Patka 60x60 mm = podložka 30x3 nebo základní deska d = 10 mm
- Patka 80x80 mm = podložka 37x3 nebo základní deska d = 20 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!