Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Náhradní hadice, NBR/CR Střední propustnost pro použití mimo palivový systém vozidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Materiál: NBR/CR
- Střední pronikání výparů paliva
- Vnější elastomerová vrstva odolná vůči oleji a kyselinám pro ochranu proti oděru, ozónu a povětrnostním vlivům
- Střední odolnost vůči žáru
- Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností
- Flexibilní
Vzhledem k přidávání obnovitelných surovin do běžně prodávaného benzínu a nafty a ke stále vyššímu rozsahu provozních teplot nelze hadice typu 2A doporučit pro použití v palivové soustavě motorových vozidel. Dodržujte specifikace předepsané výrobcem!
Dbejte na dodržování specifikací výrobce z hlediska provozní teploty, a to zejména u vysokovýkonových motorů, kde působí vysoké teploty.
Z důvodů výrobního procesu nejsou hadice vždy dodávány v jednom kuse. Pro 15 m max. 3 ks, pro 10 m max. 2 ks.
Nevhodné pro následující použití:
- Pro použití při převozech paliva
- Pro použití v palivových nádržích
- Pro převodové a motorové oleje
Vhodné pro použití v motorových vozidlech jako přepadové potrubí palivové nádrže, odvzdušňovací vedení motoru nebo sací hadice.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!