Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nábytkový zámek Chiptronic
Elektronický bezdrátový systém zamykání – vhodné i pro použití ve skleněných vitrínách. Snadná instalace bez frézování a vrtání.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Odpovídač RFID 125 kHz
- Až 32 odpovídačů na zámek
- Garantovaný počet 10 000 otevření na jednu baterii
- Funkce zamykání: Zámek se automaticky uzamkne po třech sekundách
- Napájení: Z bezpečnostních důvodů není možné uzavření zámku bez napájení z baterie.
- Stav při dodání: Funkci zavírání je nutno předem naprogramovat pomocí programovací karty transpondéru, kterou je nutno objednat zvlášť.
Čip transpondéru do tloušťky dveří max. 30 mm. Karta transpondéru do tloušťky dveří max. 35 mm.
Vhodné pro dřevěné a skleněné materiály.
Utáhněte šrouby na zámku minimální silou (přibl. 1,5 Nm).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!